Varta - Pile montre SR60/V364 - 364101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 20 mAh
désignation IEC - SR 60
autre désignation - RW 320/SR 621 SW
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PILES MONTRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496245734
Réf. Sonepar
00091624573
Réf. Fournisseur
364101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
1.55 V
capacité:
20 mAh
désignation IEC:
SR 60
autre désignation:
RW 320/SR 621 SW
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise:
2.15 mm
diamètre:
6.8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.31 g