Varta - Pile montre SR63/V379 - 379101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR63/V379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 14 mAh

  • désignation IEC - SR 63

  • autre désignation - RW 327/SR 521 SW

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496245949

Réf. Sonepar

00091624594

Réf. Fournisseur

379101111

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

14 mAh

désignation IEC:

SR 63

autre désignation:

RW 327/SR 521 SW

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

2.15 mm

diamètre:

5.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.23 g

Pile montre SR63/V379