Varta - Pile montre SR66/V377 - 377101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 27 mAh

  • désignation IEC - SR 66

  • autre désignation - RW 329/SR 626 SW

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496245932

Réf. Sonepar

00091624593

Réf. Fournisseur

377101111

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

27 mAh

désignation IEC:

SR 66

autre désignation:

RW 329/SR 626 SW

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

2.6 mm

diamètre:

6.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.34 g

Pile montre SR66/V377