Varta - Pile montre SR69/V370 - 370101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR69/V370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 30 mAh

  • désignation IEC - SR 69

  • autre désignation - RW 415/SR 920 W

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496261710

Réf. Sonepar

00091626171

Réf. Fournisseur

370101111

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

30 mAh

désignation IEC:

SR 69

autre désignation:

RW 415/SR 920 W

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

2.1 mm

diamètre:

9.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.6 g

Pile montre SR69/V370