Varta - Pile montre V329/V329 - 329101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 36 mAh
désignation IEC - SR 731 SW
désignation des dimensions - pile-bouton
nombre de cellules - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PILES MONTRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496245864
Réf. Sonepar
00091624586
Réf. Fournisseur
329101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
1.55 V
capacité:
36 mAh
désignation IEC:
SR 731 SW
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise:
3.1 mm
diamètre:
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.6 g