Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Varta - Pile montre V341/V341 - 341101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre V341/V341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 11 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496245888

Réf. Sonepar

00091624588

Réf. Fournisseur

341101111

Marque

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

11 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

1.45 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.27 g

Pile montre V341/V341