Varta - Pile plate saline SUPER HEAVY DUTY 3R12 - 4,5 V. Blister x1 - 2012101411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.5 V
capacité - 2200 mAh
désignation IEC - 3 R 12
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496556380
Réf. Sonepar
00091655638
Réf. Fournisseur
2012101411
Marque
Varta
tension nominale:
4.5 V
capacité:
2200 mAh
désignation IEC:
3 R 12
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
zinc/charbon
longueur:
67 mm
hauteur, borne comprise:
67 mm
largeur:
62 mm
diamètre:
22 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
101 g


