Varta - Pile plate saline SUPER HEAVY DUTY 3R12 - 4,5 V.Foil x1 - 2012101301

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile plate saline SUPER HEAVY DUTY 3R12 - 4,5 V.Foil  x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 4.5 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - 3 R 12

  • autre désignation - sans

Emballage et conditions

  • 44 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496556595

Réf. Sonepar

00091655659

Réf. Fournisseur

2012101301

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

4.5 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

3 R 12

autre désignation:

sans

nombre de cellules:

3

modèle:

zinc/charbon

longueur:

67 mm

hauteur, borne comprise:

67 mm

largeur:

62 mm

diamètre:

22 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

101 g

Pile plate saline SUPER HEAVY DUTY 3R12 - 4,5 V pour appareils à faible consommation comme les horloges, réveils, télécommandes?Foil x1