Varta - Pile spécifique 4R25/2 à vis - 6V - Alcaline x1 - 435101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 35000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PILES SPECIFIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496493999
Réf. Sonepar
00091649399
Réf. Fournisseur
435101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
6 V
capacité:
35000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
136 mm
hauteur, borne comprise:
125 mm
largeur:
136 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1293 g