Varta - Piles auditives V675 BLI 6 - 24600101416

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Piles auditives V675 BLI 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.45 V

  • désignation IEC - PR 44

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • nombre de cellules - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4043752393545

Réf. Sonepar

00091239354

Réf. Fournisseur

24600101416

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.45 V

désignation IEC:

PR 44

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

zinc/air

hauteur, borne comprise:

5.4 mm

diamètre:

11.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1.83 g

Piles auditives V675 x6.Produit haut de gamme avec la meilleure alimentation électrique pour les appareils auditifs. Fournit des niveaux de tension élevés et stables.