Varta - POWER BANK ENERGY 20000 mAh- cable Micro USB inclus - 57978101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 3.7...3.7 V
tension de charge - 3...3 V
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
longueur - 157 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTABLE POWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496019083
Réf. Sonepar
00091601908
Réf. Fournisseur
57978101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
tension de charge:
3...3 V
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
157 mm
largeur:
78 mm
hauteur:
22 mm