Varta - POWER BANK ENERGY 5000 mAh- cable Micro USB inclus - 57975101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - POWER BANK ENERGY 5000 mAh- cable Micro USB inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 3.7...3.7 V

  • tension de charge - 3...3 V

  • chargeur rapide - Non

  • avec fonction décharge - Non

  • longueur - 137 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496018765

Réf. Sonepar

00091601876

Réf. Fournisseur

57975101111

Marque

Varta

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

tension de charge:

3...3 V

chargeur rapide:

Non

avec fonction décharge:

Non

longueur:

137 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

10 mm

Power Bank puissant 4ports (1entrée Micro USB,2sorties USB,1port USB Type C bidirectionnel).Charge 3 appareils à la fois.Indicateur de charge et de décharge de batterie à 4 LEDs. Technologie Advanced Safety.Batterie Li Polymer 3.7V 5000mAh