Varta - SPEED CHARGER BOX - 57955101111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
isolé - Oui
largeur - 36 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SPEED CHARGER BOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496066162
Réf. Sonepar
00091606616
Réf. Fournisseur
57955101111
Marque
Varta
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
isolé:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
31 mm
VARTA Speed Charger Box


