Varta - UNIVERSAL CHARGER - 57658101401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
longueur - 129 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008496054671
Réf. Sonepar
00091605467
Réf. Fournisseur
57658101401
Marque
Varta
tension nominale (Un):
100...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50 Hz
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
129 mm
largeur:
154 mm
hauteur:
49 mm


