Varta - V3GA Pile électronique alcaline x1 - 24261101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - V3GA Pile électronique alcaline x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 32 mAh

  • désignation IEC - autre

  • nombre de cellules - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496075065

Réf. Sonepar

00091607506

Réf. Fournisseur

24261101401

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions:

pile-bouton

tension nominale:

1.5 V

capacité:

32 mAh

désignation IEC:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

hauteur, borne comprise:

3.6 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.62 g

Pile électronique alcaline V3GA/LR41 x1. - Pile compacte et puissante pour un fonctionnement continu. 1,5 Volt.