Varta - WIRELESS CHARGER MULTI 20W BOX - 57906101111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
longueur - 178 mm
largeur - 89 mm
hauteur - 6.8 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTABLE POWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496056026
Réf. Sonepar
00091605602
Réf. Fournisseur
57906101111
Marque
Varta
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
178 mm
largeur:
89 mm
hauteur:
6.8 mm


