Varta - WIRELESS CHARGER PRO 15W BOX - 57905101111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 5...12 V
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
longueur - 100 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTABLE POWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496055814
Réf. Sonepar
00091605581
Réf. Fournisseur
57905101111
Marque
Varta
tension nominale (Un):
5...12 V
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
100 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
6.6 mm


