Varta - WIRELESS POWER BANK 20000 mAh + charging cable - 57909101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - WIRELESS POWER BANK 20000 mAh + charging cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 20000 mAh

  • modèle - lithium-ion

  • longueur - 24 mm

  • hauteur, borne comprise - 160 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496056101

Réf. Sonepar

00091605610

Réf. Fournisseur

57909101111

Marque

Varta

tension nominale:

3.7 V

capacité:

20000 mAh

modèle:

lithium-ion

longueur:

24 mm

hauteur, borne comprise:

160 mm

largeur:

79 mm

bloc d'accus:

Oui

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

438 g

Chargeur sans fil et Power Bank en un.Dernières tendances technologiques:USB Type C et Quick Charge.Peut charger Power Bank et téléphone en même temps.Indication de charge et décharge par LEDs. Battery Li-Polymer 3.7V 20000 mAh.Câble inclus