VCI - Centrale d'aspiration 1850W + double filtre - CB3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 240 V
consommation d'énergie - 1850 W
puissance d'air - 52.7 AirWatt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ASPIRATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760101420127
Réf. Sonepar
00930142012
Réf. Fournisseur
CB3S
Marque
VCI
tension de fonctionnement:
240 V
consommation d'énergie:
1850 W
puissance d'air:
52.7 AirWatt
Centrale d'aspiration 1850W+double filtre/cône(1 moteur, 3 turbines, refroid ind de l'air aspiré de type Bypass, 240V/8.5A, 3620mmCE, 52.7L/s,relais transfo 24V BT, 1 ps, 1 op, rétract en 12m, pour une surf max 350m2, prise la+éloignée 50m)
Les Atouts de l'article:
L’aspiration intégrée VCI : une solution de confort pour un environnement sain, anti-acariens et allergies contre les nuisances sonores !
Les Atouts de la gamme:
L’aspiration intégrée VCI : une solution de confort pour un environnement sain, anti-acariens et allergies contre les nuisances sonores !
Quelques mots du fabricant :
L'aspiration intégrée fabrication française
Les Atouts de l'article:
L’aspiration intégrée VCI : une solution de confort pour un environnement sain, anti-acariens et allergies contre les nuisances sonores !
Les Atouts de la gamme:
L’aspiration intégrée VCI : une solution de confort pour un environnement sain, anti-acariens et allergies contre les nuisances sonores !
Quelques mots du fabricant :
L'aspiration intégrée fabrication française









