VCI - Centrale d'aspiration 2400W + double filtre - CB4S

AJ GROUP
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 240 V

  • consommation d'énergie - 2400 W

  • quantité d'air - 222.84 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760101420134

Réf. Sonepar

00930142013

Réf. Fournisseur

CB4S

Marque

VCI

tension de fonctionnement:

240 V

consommation d'énergie:

2400 W

quantité d'air:

222.84 m³/h

Centrale d'aspiration 2400W+double filtre et cône(2 moteurs, 4 turb, refroid indép de l'air aspiré de type Bypass, 240V/10A, 4150mmCE, 61.9L/s, relais transfo 24V BT, 1 op, rétract en 12m, pour une surf max 1000m2, prise la+éloignée 100m)

Les Atouts de l'article:

L’aspiration intégrée VCI : une solution de confort pour un environnement sain, anti-acariens et allergies contre les nuisances sonores !

Les Atouts de la gamme:

L’aspiration intégrée VCI : une solution de confort pour un environnement sain, anti-acariens et allergies contre les nuisances sonores !

Quelques mots du fabricant :

L'aspiration intégrée fabrication française