VEPRO - CASQUE ANTI-BRUIT - CASQUEANTIBRUIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support - casque
couleur - rouge
ajustable - Oui
matériau du casque - plastique
qualité du matériau du casque - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION AUDITIVE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3466670700065
Réf. Sonepar
06183101590
Réf. Fournisseur
CASQUEANTIBRUIT
Réf. Commerciale
VEPRO
type de support:
casque
couleur:
rouge
ajustable:
Oui
matériau du casque:
plastique
qualité du matériau du casque:
autre
taille:
universel