VEPRO - CHAUSSURES BASSES DE SECURITE BASIQUES 40 - CHAUSEC40

VEPRO
CopieCopie
VEPRO - CHAUSSURES BASSES DE SECURITE BASIQUES  40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 40

  • avec plaque de protection anti-perforation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700171018640

Réf. Sonepar

06183101864

Réf. Fournisseur

CHAUSEC40

Réf. Commerciale

VEPRO

type:

chaussure

couleur:

noir

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

40

avec plaque de protection anti-perforation:

Oui

Tige en croûte de cuir.Embout 200 joules.Semelle de propreté complète.Semelle anti perforation métallique,antistatique.S1P environ 630g.Taille du 37 au 48