VEPRO - CHAUSSURES BASSES DE SECURITE BASIQUES 47 - CHAUSEC47


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
couleur - noir
type de fermeture - lacets
pointure (Europe) - 47
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHAUSSURES DE SECURITE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700171018718
Réf. Sonepar
06183101871
Réf. Fournisseur
CHAUSEC47
Réf. Commerciale
VEPRO
type:
chaussure
couleur:
noir
type de fermeture:
lacets
pointure (Europe):
47
avec plaque de protection anti-perforation:
Oui
Tige en croûte de cuir.Embout 200 joules.Semelle de propreté complète.Semelle anti perforation métallique,antistatique.S1P environ 630g.Taille du 37 au 48