VEPRO - Chaussures de sécurité grises S1P 39 - SPA39

VEPRO
CopieCopie
VEPRO - Chaussures de sécurité grises S1P 39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • couleur - gris

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 39

  • avec plaque de protection anti-perforation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700171020100

Réf. Sonepar

06183102010

Réf. Fournisseur

SPA39

Réf. Commerciale

VEPRO

type:

chaussure

couleur:

gris

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

39

avec plaque de protection anti-perforation:

Non

traitement antibactérien:

Oui

Depuis 05 2013 norme EN ISO 20345 2011. S1P. Embout métal. Tige en cuir velours insert textile anti abrasion. Semelle anti perforation textile. Semelle de propreté amovible. Semelle double densité.