VEPRO - Chaussures de sécurité montantes cuir nubuck noir S3 P.45 - MANI45

VEPRO
CopieCopie
VEPRO - Chaussures de sécurité montantes cuir nubuck noir S3 P.45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 45

  • doublure - Oui

  • avec plaque de protection anti-perforation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700171027901

Réf. Sonepar

06183102790

Réf. Fournisseur

MANI45

Réf. Commerciale

VEPRO

couleur:

noir

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

45

doublure:

Oui

avec plaque de protection anti-perforation:

Oui

Chaussure haute de sécurité S3 SRC.Tige cuir pleine fleur hydrofugé.Embout composite.Semelle antiperforation textile.Semelle de propreté amovible.Semelle double densité.Norme S3 EN ISO 20345:2011.