VEPRO - Chaussures de sécurité montantes cuir nubuck noir S3 P.47 - MANI47

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de fermeture - lacets
pointure (Europe) - 47
doublure - Oui
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHAUSSURES DE SECURITE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700171027925
Réf. Sonepar
06183102792
Réf. Fournisseur
MANI47
Réf. Commerciale
VEPRO
couleur:
noir
type de fermeture:
lacets
pointure (Europe):
47
doublure:
Oui
avec plaque de protection anti-perforation:
Oui
Chaussure haute de sécurité S3 SRC.Tige cuir pleine fleur hydrofugé.Embout composite.Semelle antiperforation textile.Semelle de propreté amovible.Semelle double densité.Norme S3 EN ISO 20345:2011.