VEPRO - Chaussures de sécurité noires S3 38 - MONZANO238

VEPRO
CopieCopie
VEPRO - Chaussures de sécurité noires S3 38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 38

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700171025419

Réf. Sonepar

06183102541

Réf. Fournisseur

MONZANO238

Réf. Commerciale

VEPRO

type:

chaussure

couleur:

noir

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

38

Chaussure de sécurité S3. Tige cuir pleine fleur hydrofugé. Embout composite. Semelle antiperforation textile. Semelle de propreté amovible. Semelle double densité/bon amorti. Norme S3 SRC EN ISO 20345:2011.