fin de vie

VEPRO - Chaussures de sécurité noires S3 46 - MONZANO246

VEPRO
CopieCopie
VEPRO - Chaussures de sécurité noires S3 46

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - chaussure

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 46

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700171025495

Réf. Sonepar

06183102549

Réf. Fournisseur

MONZANO246

Marque

VEPRO

type:

chaussure

couleur:

noir

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

46

Chaussure de sécurité S3. Tige cuir pleine fleur hydrofugé. Embout composite. Semelle antiperforation textile. Semelle de propreté amovible. Semelle double densité/bon amorti. Norme S3 SRC EN ISO 20345:2011.