VEPRO - Chaussures de sécurité noires S3 47 - MONZANO247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
couleur - noir
type de fermeture - lacets
pointure (Europe) - 47
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHAUSSURES DE SECURITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700171025501
Réf. Sonepar
06183102550
Réf. Fournisseur
MONZANO247
Réf. Commerciale
VEPRO
type:
chaussure
couleur:
noir
type de fermeture:
lacets
pointure (Europe):
47
Chaussure de sécurité S3. Tige cuir pleine fleur hydrofugé. Embout composite. Semelle antiperforation textile. Semelle de propreté amovible. Semelle double densité/bon amorti. Norme S3 SRC EN ISO 20345:2011.