VEPRO - Gant manutention lourde T9 - GANTADAPT9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 9
matériau - caoutchouc chloroprène/cuir
couleur - multicolore
protection contre les risques mécaniques - Oui
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION DES MAINS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700171024566
Réf. Sonepar
06183102456
Réf. Fournisseur
GANTADAPT9
Réf. Commerciale
VEPRO
taille de gant:
9
matériau:
caoutchouc chloroprène/cuir
couleur:
multicolore
protection contre les risques mécaniques:
Oui
isolé:
Oui
longueur de finition:
Non
fourré:
Non
avec revêtement antidérapant:
Oui
qualité du matériau:
PVC
protection contre les produits chimiques:
Non
protection contre les micro-organismes:
Non
protection contre la chaleur et le feu:
Non
protection contre le froid:
Non
protection contre la contamination radioactive:
Non
protection contre les rayonnements ionisants:
Non
modèle:
5-doigts
revêtement:
semi-enduit
finition de la surface:
autre
type de fermeture:
manchette élastique
type de conditionnement:
paire
haute visibilité (couleur):
Oui
type de manche:
manche de bras