VEPRO - GILET MULTIPOCHES GRIS/ANTHRACITE L - GMPP4L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - L
couleur - bleu
type de fermeture - autre
matériau - coton
isolé thermiquement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700171020964
Réf. Sonepar
06183102096
Réf. Fournisseur
GMPP4L
Réf. Commerciale
VEPRO
taille (US/CA):
L
couleur:
bleu
type de fermeture:
autre
matériau:
coton
isolé thermiquement:
Oui
Gilet. Nombreuses poches. Dos rallongé. Doublure polaire matelassée. 65% coton et 35% polyester. Très résistant et chaud.
Les Atouts de l'article:
Gilet gris anthracite . tissu extérieur: 65% de coton. 35% polyester (300-320gr/m2). tissu intérieur : Polaire (310gr/m2)
Les Atouts de l'article:
Gilet gris anthracite . tissu extérieur: 65% de coton. 35% polyester (300-320gr/m2). tissu intérieur : Polaire (310gr/m2)