VEPRO - GILET MULTIPOCHES GRIS/ANTHRACITE XXL - GMPP4XXL

VEPRO
CopieCopie
VEPRO - GILET MULTIPOCHES GRIS/ANTHRACITE XXL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (US/CA) - XXL

  • couleur - bleu

  • type de fermeture - autre

  • matériau - coton

  • isolé thermiquement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700171020995

Réf. Sonepar

06183102099

Réf. Fournisseur

GMPP4XXL

Réf. Commerciale

VEPRO

taille (US/CA):

XXL

couleur:

bleu

type de fermeture:

autre

matériau:

coton

isolé thermiquement:

Oui

Gilet. Nombreuses poches. Dos rallongé. Doublure polaire matelassée. 65% coton et 35% polyester. Très résistant et chaud.

Les Atouts de l'article:

Gilet gris anthracite . tissu extérieur: 65% de coton. 35% polyester (300-320gr/m2). tissu intérieur : Polaire (310gr/m2)