Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

VEPRO - PANTALON 100% COTON T52 - B1C52

VEPRO
CopieCopie
VEPRO - PANTALON 100% COTON T52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700171010309

Réf. Sonepar

06183101030

Réf. Fournisseur

B1C52

Réf. Commerciale

VEPRO

Couleur blanc.2 Poches côtés en biais.1 Poche arrière.1 Poche mètre.Passants pour ceinture.Traitement anti rétrécissement.100%coton.Très résistant.Tailles 34 au 58

Les Atouts de l'article:

Pantalon Blanc 100% coton