fin de vie

VEPRO - Pantalon 65% coton et 35% polyester T.52 - B1CP52

VEPRO
CopieCopie
VEPRO - Pantalon 65% coton et 35% polyester T.52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700171010439

Réf. Sonepar

06183101043

Réf. Fournisseur

B1CP52

Marque

VEPRO

Couleur blanc.2 Poches côtés en biais.1 Poche arrière.1 Poche mètre.Passants pour ceinture.Traitement anti rétrécissement.E.J. : 84 cm.65% coton/35%polyester croisé.Très résistant.Tailles 34 au 58

Les Atouts de l'article:

Pantalon Blanc 65% coton et 35% polyester