Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

VEPRO - VESTE 100% COTON T58/60 - A1C58/60

VEPRO
CopieCopie
VEPRO - VESTE 100% COTON T58/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700171010057

Réf. Sonepar

06183101005

Réf. Fournisseur

A1C58/60

Réf. Commerciale

VEPRO

Col chevalière. 3 poches plaquées.Col tailleur.1 poche intérieure.Poignets boutonnés.100% coton.Tailles : 38/40 AU 58/60

Les Atouts de l'article:

Veste Blanche : 100% coton