VIZEO - Dôme fixe, IR, PoE, focal 2,8-12mm - DA450HD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de mégapixels - 4

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • mode de pose - plafond

  • couleur - blanc

  • portée d'infrarouge max. - 20 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7107719384827

Réf. Sonepar

07391938482

Réf. Fournisseur

DA450HD

Réf. Commerciale

VIZEO

nombre de mégapixels:

4

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

mode de pose:

plafond

couleur:

blanc

portée d'infrarouge max.:

20 m

indice de protection (IP):

IP66

diamètre:

130 mm

hauteur:

112 mm

Dôme fixe, IR, PoE, focal 2,8-12mm motorisé +IVA