Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Vortice - Distrib auto savon/gel *19238 - DSAVONGEL

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Distrib auto savon/gel *19238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - en fonction du temps

  • tension nominale - 240 V

  • commande - électronique

  • consommation d'énergie - 6 VA

  • restitution de faux billets - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300192383

Réf. Sonepar

00074019238

Réf. Fournisseur

DSAVONGEL

Marque

Vortice

modèle:

en fonction du temps

tension nominale:

240 V

commande:

électronique

consommation d'énergie:

6 VA

restitution de faux billets:

Non

hauteur:

257 mm

largeur:

181 mm

profondeur:

91 mm

Distributeur automatique par détection infrarouge S&G Dispenser de VORTICE, pour savon liquide ou gel hydroalcoolique. Possibilité de régler la dose délivrée à chaque usage lors de l'installation.