Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Vortice - Ecran cde Neti saillie*21381* - TFVDFTN

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ecran cde Neti saillie*21381*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de tension - AC

  • écran programmable - Oui

  • bus de communication - Ethernet

  • protocole de communication - modbus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300213811

Réf. Sonepar

00074021381

Réf. Fournisseur

TFVDFTN

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

encastré

type de tension:

AC

écran programmable:

Oui

bus de communication:

Ethernet

protocole de communication:

modbus

milieu de communication sans fil:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

milieu de communication cuivre:

Non

régulateur configurable:

Non

antidéflagration:

Non

avec ensemble de montage:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Non

Panneau de contrôle Neti saillie