Vortice - Epur purif air HEPA 300*25039* - PUR300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 100 W
adapté à une superficie jusqu'à - 100 m²
couleur - gris
circulation d'air - 660 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Purification de l'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300250397
Réf. Sonepar
00074025039
Réf. Fournisseur
PUR300
Réf. Commerciale
Vortice
modèle:
épurateur d´air
puissance:
100 W
adapté à une superficie jusqu'à:
100 m²
couleur:
gris
circulation d'air:
660 m³/h
volume de la citerne:
0 l
hauteur:
980 mm
largeur:
412 mm
profondeur:
412 mm
poids:
50 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non