Vortice - Epur purif air mobi 230*26062* - PURE230

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Epur purif air mobi 230*26062*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - épurateur d´air

  • puissance - 115 W

  • adapté à une superficie jusqu'à - 85

  • couleur - anthracite

  • circulation d'air - 460 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300260624

Réf. Sonepar

00074026062

Réf. Fournisseur

PURE230

Réf. Commerciale

Vortice

modèle:

épurateur d´air

puissance:

115 W

adapté à une superficie jusqu'à:

85

couleur:

anthracite

circulation d'air:

460 m³/h

volume de la citerne:

0 l

hauteur:

862 mm

largeur:

455 mm

profondeur:

455 mm

poids:

40 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Fonctionnant par aspiration, ventilation, filtration à 4 étages, double technologie d'épuration et rejet de l'air filtré d'une surface de 85 m2, le purificateur d'air Depuro + de VORTICE purifie l'air de tout type de polluant qu'il cible.