Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Vortice - Ext Vario Enc ø150 auto*12616* - XVEAR150

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ext Vario Enc ø150 auto*12616*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 350 m³/h

  • largeur nominale - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300126166

Réf. Sonepar

00074012616

Réf. Fournisseur

XVEAR150

Marque

Vortice

mode de pose:

encastré

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

350 m³/h

largeur nominale:

150 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

aération et désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extracteur universel mural Vario de VORTICE, hélicoïde et à fort débit. Fort débit d'extraction et faible niveau sonore. Modèles réversibles pour insufflation et extraction. Fonction à Cordon.