Vortice - Ext Vario Enc ø300 auto*12416* - XVEAR300

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ext Vario Enc ø300 auto*12416*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 1750 m³/h

  • largeur nominale - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300124162

Réf. Sonepar

00074012416

Réf. Fournisseur

XVEAR300

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

encastré

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

1750 m³/h

largeur nominale:

300 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

aération et désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extrac hél mur enc volet rév ø300 1750m3