Vortice - Extr Linéo ø150 *17003/17146 - XL150

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Linéo ø150 *17003/17146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume refoulé - 550 m³/h

  • puissance nominale - 0.26 kW

  • direction - axial

  • largeur de conduit d’aération - 150 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300171463

Réf. Sonepar

00074017146

Réf. Fournisseur

XL150

Réf. Commerciale

Vortice

volume refoulé:

550 m³/h

puissance nominale:

0.26 kW

direction:

axial

largeur de conduit d’aération:

150 mm

hauteur de conduit d’aération:

150 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP44

poids:

2500 g

température du milieu:

0...60 °C

Lineo - Extracteur centrifuge en conduit pour application résidentielle ou tertiaire Points forts: dimensions réduites pour une installation confinée, couplage parallèle et/ou série possible pour des combinaisons de performance aéraulique