Vortice - Extr Linéo ø100 *17144 - XL100

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Linéo ø100 *17144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume refoulé - 255 m³/h

  • puissance nominale - 0.023 kW

  • direction - axial

  • largeur de conduit d’aération - 100 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300171449

Réf. Sonepar

00074000225

Réf. Fournisseur

XL100

Marque

Vortice

volume refoulé:

255 m³/h

puissance nominale:

0.023 kW

direction:

axial

largeur de conduit d’aération:

100 mm

hauteur de conduit d’aération:

96 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP44

poids:

1800 g

température du milieu:

-25...60 °C

LINEO VORTICE Ø100 mm centrifuge 180/255 m3/h. Extraction puissante et silencieuse pour pièces moyennes.