Vortice - Extr Linéo ø125 T*17022/17186 - XLT125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume refoulé - 365 m³/h
puissance nominale - 0.033 kW
direction - axial
largeur de conduit d’aération - 125 mm
hauteur de conduit d’aération - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extraction individuelle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300170220
Réf. Sonepar
00074000203
Réf. Fournisseur
XLT125
Marque
Vortice
volume refoulé:
365 m³/h
puissance nominale:
0.033 kW
direction:
axial
largeur de conduit d’aération:
125 mm
hauteur de conduit d’aération:
125 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP44
poids:
1800 g
température du milieu:
-25...60 °C