Vortice - Extr Linéo ø160 T*17024/17188 - XLT160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume refoulé - 550 m³/h
puissance nominale - 0.058 kW
direction - axial
largeur de conduit d’aération - 160 mm
hauteur de conduit d’aération - 156 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300170244
Réf. Sonepar
00074000205
Réf. Fournisseur
XLT160
Marque
Vortice
volume refoulé:
550 m³/h
puissance nominale:
0.058 kW
direction:
axial
largeur de conduit d’aération:
160 mm
hauteur de conduit d’aération:
156 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP44
poids:
2400 g
température du milieu:
-25...60 °C


