Vortice - Extr Linéo Quiet ø100 T*17190 - XLAT100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume refoulé - 260 m³/h
puissance nominale - 0.13 kW
direction - axial
largeur de conduit d’aération - 100 mm
hauteur de conduit d’aération - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extraction individuelle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300171906
Réf. Sonepar
00074017190
Réf. Fournisseur
XLAT100
Marque
Vortice
volume refoulé:
260 m³/h
puissance nominale:
0.13 kW
direction:
axial
largeur de conduit d’aération:
100 mm
hauteur de conduit d’aération:
100 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP45
poids:
3800 g
température du milieu:
0...45 °C


