Vortice - Extr Linéo Quiet ø125 ES*17171 - XLAS125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume refoulé - 380 m³/h
puissance nominale - 0.26 kW
direction - axial
largeur de conduit d’aération - 125 mm
hauteur de conduit d’aération - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction individuelle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300171715
Réf. Sonepar
00074017171
Réf. Fournisseur
XLAS125
Réf. Commerciale
Vortice
volume refoulé:
380 m³/h
puissance nominale:
0.26 kW
direction:
axial
largeur de conduit d’aération:
125 mm
hauteur de conduit d’aération:
125 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP45
poids:
3600 g
température du milieu:
0...60 °C