Vortice - Extr Linéo Quiet ø150 *17162 - XLA150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume refoulé - 510 m³/h
puissance nominale - 0.22 kW
direction - axial
largeur de conduit d’aération - 150 mm
hauteur de conduit d’aération - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300171623
Réf. Sonepar
00074017162
Réf. Fournisseur
XLA150
Réf. Commerciale
Vortice
volume refoulé:
510 m³/h
puissance nominale:
0.22 kW
direction:
axial
largeur de conduit d’aération:
150 mm
hauteur de conduit d’aération:
150 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP45
poids:
5400 g
température du milieu:
0...55 °C


