Vortice - Extr Linéo Quiet ø160 *17163 - XLA160

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Linéo Quiet ø160 *17163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume refoulé - 510 m³/h

  • puissance nominale - 0.22 kW

  • direction - axial

  • largeur de conduit d’aération - 160 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300171630

Réf. Sonepar

00074017163

Réf. Fournisseur

XLA160

Réf. Commerciale

Vortice

volume refoulé:

510 m³/h

puissance nominale:

0.22 kW

direction:

axial

largeur de conduit d’aération:

160 mm

hauteur de conduit d’aération:

160 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP45

poids:

5400 g

température du milieu:

0...55 °C

Extr centri conduit Quiet ø160 510m3/h